品番 : EA940CS-837
品名 : E25 [ステンレス製]ねじ無し露出スイッチボックス(1個用
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DSSJ7025 |
|---|---|---|---|
| 呼び | E25 | サイズ | 119×74×40mm |
| 材質 | ステンレス (#240研磨仕上げ) |
||
| ねじ無し電線管用(E管) | |||
| ねじなし露出スイッチボックス | |||
| 1個用1方出 | |||
| 電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。 | |||
| ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、トルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CS-836 E19 [ステンレス製]ねじ無し露出スイッチボックス(1個用 |
| EA940CS-837 E25 [ステンレス製]ねじ無し露出スイッチボックス(1個用 |
| EA940CS-838 E31 [ステンレス製]ねじ無し露出スイッチボックス(1個用 |
ウェブカタログ画像
拡大
