詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-9

品名 : 124x 74x50mm 露出スイッチボックス(ハブ無/1個用)

仕様

呼び E25 サイズ 124×74×50mm
材質 スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 重量 350g
ハブなし
1個用
PSEマーク有り
追加説明
カタログ価格

2,680 (税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/30 19:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1148ページ
バリエーション一覧
EA940CS-8 124x 74x40mm 露出スイッチボックス(ハブ無/1個用)
EA940CS-9 124x 74x50mm 露出スイッチボックス(ハブ無/1個用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top