詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CT-126

品名 : 26.5x1830mm 厚鋼電線管(G管/片ねじ)

仕様

呼び G22 外径 26.5mm
(許容差±0.3mm)
近似内径 21.9mm 厚さ 2.3mm
全長 1830mm 材質 鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数 1本
片側ねじ付き
衝撃や圧縮に強く、燃えなくて有害な煙の発生がなく、電磁遮断効果があり、屋内外、露出、埋め込み配管等、あらゆる箇所の工事に使用できます。
追加説明
カタログ価格

3,710 (税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 22:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1150ページ
バリエーション一覧
EA940CT-121 21.0x1830mm 厚鋼電線管(G管/片ねじ)
EA940CT-126 26.5x1830mm 厚鋼電線管(G管/片ねじ)
EA940CT-133 33.3x1830mm 厚鋼電線管(G管/片ねじ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 厚鋼電線管

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top