品番 : EA940CT-13
品名 : E31 ねじ無しブッシング
仕様
| 呼び | E31 | トルクビス | 2本 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 絶縁部:ポリカーボネート(色:オレンジ) キャップ:ポリエチレン(色:白) |
重量 | 41g |
| 電線を電線管から外部へ引き出す部分に使用します。 | |||
| 配管中配管中にじんあいなどが入るのを防ぐこともできます。 | |||
| PSEマーク有り | |||
| 追加説明 |
●ねじなしブッシング ●電気亜鉛めっき仕上げ(本体) ●キャップ:ポリカーボネート製 ●色:オレンジ ●PSEマークあり |
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 10:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CT-11 E19 ねじ無しブッシング |
| EA940CT-12 E25 ねじ無しブッシング |
| EA940CT-13 E31 ねじ無しブッシング |
