品番 : EA940CT-152
品名 : C25 電線管カップリング(薄鋼用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DF1125 |
|---|---|---|---|
| 呼び | C25 | 外径 | 29.5mm |
| 全長 | 34mm | 材質 | 鋼管(電気亜鉛めっき) |
| 薄鋼電線管用(C管) | |||
| 電線管相互の接続に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/09/21 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CT-151 C19 電線管カップリング(薄鋼用) |
| EA940CT-152 C25 電線管カップリング(薄鋼用) |
| EA940CT-153 C31 電線管カップリング(薄鋼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
