品番 : EA940CT-171
品名 : C19 電線管ロックナット(薄鋼用/10個入)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DS1219 |
|---|---|---|---|
| 呼び | C19 | 外径 | 24mm |
| 厚さ | 3.2mm | 材質 | 鋼板(電気亜鉛めっき) |
| 入数 | 10個 | ||
| 薄鋼電線管用 | |||
| 電線管とボックスを接続する場合に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/04 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CT-171 C19 電線管ロックナット(薄鋼用/10個入) |
| EA940CT-172 C25 電線管ロックナット(薄鋼用/10個入) |
| EA940CT-173 C31 電線管ロックナット(薄鋼用/10個入) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
