品番 : EA940CT-183
品名 : C31 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用/10個)
カタログ訂正
24/12/02 商品の外観色は、黒色ではなく小豆色です。(No.55、No.56 1115)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DS1731 |
---|---|---|---|
呼び | C31 | 内径 | 29mm |
外径 | 41mm | 質量 | 6g |
材質 | プラスチック | 入数 | 10個 |
薄鋼電線管用 | |||
キャップ付き | |||
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 | |||
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。 | |||
注)施工時、切削油や絶縁ワニスなどが付着した場合は拭き取ってください。切削油や絶縁ワニスなどが付着すると割れるおそれがあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/20 21:46現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1193ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CT-181 C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用/10個) |
EA940CT-182 C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用/10個) |
EA940CT-183 C31 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。