品番 : EA940CT-191
品名 : C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DF5225P |
|---|---|---|---|
| 呼び | C25-C19 | 外径 | 28mm |
| 材質 | 鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理 | ||
| 経緯ニップル | |||
| 薄鋼電線管用 | |||
| ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/06 10:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CT-191 C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用) |
| EA940CT-192 C31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
