品番 : EA940CT-262
品名 : E25 [ステンレス製]ねじ無しコネクタ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DSSJ0225 |
|---|---|---|---|
| 呼び | E25 | 全長 | 43mm |
| 内寸 | φ25.9mm | 材質 | ステンレス(#240研磨) |
| トルクビス | 1本 | ||
| ねじ無し電線管用(E管) | |||
| 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 | |||
| ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CT-261 E19 [ステンレス製]ねじ無しコネクタ |
| EA940CT-262 E25 [ステンレス製]ねじ無しコネクタ |
| EA940CT-263 E31 [ステンレス製]ねじ無しコネクタ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
