品番 : EA940CT-283
品名 : E31 [ステンレス製]ねじ無し防水コネクタ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DSSJ231W |
|---|---|---|---|
| 呼び | E31 | 全長 | 53mm |
| 内寸 | φ32.3mm | 材質 | ステンレス(#240研磨) |
| 防水性能 | IP65 | トルクビス | 2本 |
| ねじ無し電線管用(E管) | |||
| 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 | |||
| 防水パッキン付 | |||
| ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CT-281 E19 [ステンレス製]ねじ無し防水コネクタ |
| EA940CT-282 E25 [ステンレス製]ねじ無し防水コネクタ |
| EA940CT-283 E31 [ステンレス製]ねじ無し防水コネクタ |
ウェブカタログ画像
拡大
