品番 : EA940CT-293
品名 : E31 [ステンレス製]ねじ無しノーマルベンド
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DSSJ0331 |
|---|---|---|---|
| 呼び | E31 | 内寸 | φ32.3mm |
| 材質 | ステンレス(#240研磨) | トルクビス | 4本 |
| ねじ無し電線管用(E管) | |||
| 配管を直角に曲げる所に使用します。 | |||
| ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CT-291 E19 [ステンレス製]ねじ無しノーマルベンド |
| EA940CT-292 E25 [ステンレス製]ねじ無しノーマルベンド |
| EA940CT-293 E31 [ステンレス製]ねじ無しノーマルベンド |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
