品番 : EA940CT-31
品名 : 31.8x1830mm ねじ無し電線管(E管)
仕様
| 呼び | E31 | 外径 | 31.8mm |
|---|---|---|---|
| 外径許容差 | ±0.15mm | 近似内径 | 29.0mm |
| 厚み | 1.4mm | 全長 | 1.83m |
| 材質 | 鉄(亜鉛合金メッキ) | 入数 | 1本 |
| ねじ無し電線管 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,280 円(税抜)/ 6,908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/21 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1148ページ | ||||
