品番 : EA940CT-312
品名 : E25 [ステンレス製]ねじ無しブッシング
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DSSJ1425 |
|---|---|---|---|
| 呼び | E25 | 全長 | 23mm |
| 内寸 | φ25.9mm | 材質 | ステンレス(#240研磨) |
| トルクビス | 1本 | ||
| ねじなしブッシング | |||
| ねじ無し電線管用(E管) | |||
| 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 | |||
| ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CT-311 E19 [ステンレス製]ねじ無しブッシング |
| EA940CT-312 E25 [ステンレス製]ねじ無しブッシング |
| EA940CT-313 E31 [ステンレス製]ねじ無しブッシング |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
