品番 : EA940CT-44
品名 : E19 ねじ無しコネクタ
仕様
| 呼び | E19 | トルクビス | 1本 |
|---|---|---|---|
| アースビス | M4 | 材質 | 亜鉛ダイキャスト(電気亜鉛めっき仕上げ) |
| 重量 | 40g | ||
| 電線管とボックスを接続する際に使用します。 | |||
| ねじなしコネクタ | |||
| JIS C 8330規格 | |||
| PSEマーク有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/10/20 08:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CT-44 E19 ねじ無しコネクタ |
| EA940CT-45 E25 ねじ無しコネクタ |
| EA940CT-46 E31 ねじ無しコネクタ |
