品番 : EA940CT-49
品名 : E31 ねじ無しノーマルベンド(B型)
仕様
| 呼び | E31 | 曲げ半径 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 210mm | トルクビス | 4本 |
| 材質 | スチール(アルミ亜鉛合金めっき仕上げ) | 重量 | 370g |
| 曲がりに使用します。 | |||
| JIS C 8330規格 | |||
| PSEマーク有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 10:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CT-48 E25 ねじ無しノーマルベンド(B型) |
| EA940CT-49 E31 ねじ無しノーマルベンド(B型) |
