品番 : EA940CT-53
品名 : E31 パイプエンドキャップ(10個)
仕様
| 呼び | E31 | サイズ | 35×25.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 色 | ワインレッド |
| 重量 | 7g | 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/17 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CT-51 E19 パイプエンドキャップ(10個) |
| EA940CT-52 E25 パイプエンドキャップ(10個) |
| EA940CT-53 E31 パイプエンドキャップ(10個) |
