詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CV-162

品名 : [給電ポール用] CCIDホルダー(幅121mm以下用)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MRP-HL
適合CCIDサイズ 121(W)×63.5(D)mm以下 材質 本体:ステンレス(SUS304)
保護キャップ:EPDM
付属品 ねじ(3本)
防水シール
EV・PHV用充電ケーブルのCCIDの保持に
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
付属のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。
追加説明
カタログ価格

12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/20 10:12現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1160ページ
バリエーション一覧
EA940CV-161A [給電ポール用] CCIDホルダー(幅102mm以下用)
EA940CV-162 [給電ポール用] CCIDホルダー(幅121mm以下用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top