品番 : EA940CW-22
品名 : 防水ジョイントボックス(小)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WJ4101 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋側の分岐に | 使用温度範囲 | -10~+40℃ |
| サイズ | φ74×46.5mm | 防水性能 | JIS C 0920 IPX3適合 |
| 材質 | パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノール |
カラー | ブラック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CW-21 防水ジョイントボックス(大) |
| EA940CW-22 防水ジョイントボックス(小) |
