品番 : EA940D-102
品名 : 22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/緑)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | AR22F0L |
|---|---|---|---|
| 定格 | AC/DC 250V 10A | 接点仕様 | 1a1b |
| 材質 | 本体:ポリカーボネイト | LED球 | AC/DC24V |
| サイズ | 30×92×44mm | 色 | 緑 |
| 動作方式 | モメンタリ形 | 動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) | 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。 |
| φ22mmスイッチ | |||
| パネルカットφ22、φ25mm共用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/06 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940D-101 22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/赤) |
| EA940D-102 22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/緑) |
| EA940D-103 22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/白) |
