詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940D-223

品名 : 16mm用 押しボタンスイッチ(角型・緑)

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 AH164-TF
パネルカットφ16mm用
接点仕様 1a1b 定格 AC/DC 250V 5A
サイズ 24(W)×52.5(D)×18(H)mm 材質 本体:ポリカーボネイト
動作方式 モメンタリ形
動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
追加説明
カタログ価格

1,530 (税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/21 20:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1195ページ
バリエーション一覧
EA940D-221 16mm用 押しボタンスィッチ(角型・赤)
EA940D-222 16mm用 押しボタンスイッチ(角型・黄)
EA940D-223 16mm用 押しボタンスイッチ(角型・緑)
EA940D-224 16mm用 押しボタンスイッチ(角型・白)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top