品番 : EA940D-226
品名 : 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | AH164-TL |
|---|---|---|---|
| パネルカットφ16mm用 | |||
| 接点仕様 | 1a1b | サイズ | 21(W)×52.5(D)×18(H)mm |
| 定格 | AC/DC 250V 5A | LED球 | DC24V |
| 材質 | 本体:ポリカーボネイト | 色 | 赤 |
| 動作方式 | モメンタリ形 | 動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) | 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1195ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940D-226 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤) |
| EA940D-227 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED緑) |
| EA940D-228 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED橙) |
| EA940D-229 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED白) |
| EA940D-230 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED黄) |
