品番 : EA940D-34A
品名 : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(大型・黄)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | ABN311Y |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 600V/10A | 押ボタン色 | 黄色 |
| ボタン形状 | 丸型/大型 | ボタン径 | 40mm |
| 接点構成 | 1a1b | 接点仕様 | 銀接点 |
| 動作方式 | モメンタリ形 | 端子形状 | M3.5ねじ端子 |
| 保護構造 | IP65 | 取付穴サイズ | φ30mm |
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940D-31A 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(大型/黒) |
| EA940D-32A 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(大型/緑) |
| EA940D-33A 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(大型/赤) |
| EA940D-34A 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(大型・黄) |
