詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940D-6A

品名 : 1a-2b/30mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)

仕様

メーカー IDEC 型番 AON111B
定格容量 600V/10A 押ボタン色 黒
ボタン形状 丸形 ボタン径 24mm
接点構成 1a1b 接点仕様 銀接点
動作方式 オルタネイト形 端子形状 M3.5ねじ端子
保護構造 IP65 取付穴サイズ φ30mm
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 05:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1196ページ
バリエーション一覧
EA940D-4A 1a/30mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)
EA940D-5A 1b/30mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)
EA940D-6A 1a-2b/30mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top