品番 : EA940DA-112
品名 : 125V/3A 押ボタンスイッチ(2極双投/小型)
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | SB-61B |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 3A 125V AC 1.5A 250V AC |
極数 | 2極双投 |
| スイッチ特性 | ON-〈ON〉 | 動作方式 | モメンタリ形 |
| ボタン形状 | 丸形(φ13.2mm) | 端子部形状 | はんだ端子 |
| パネル取付方法 | ねじ取り付け | パネルカット | φ12.5mm |
| パネル厚 | 8mm以下 | ||
| ・特殊な端子加締方式:二重固定加締 ・特殊銀合金の接点 ・内部機構:シーソー方式 |
|||
| スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DA-111 125V/10A 押ボタンスイッチ(2極双投/小型) |
| EA940DA-112 125V/3A 押ボタンスイッチ(2極双投/小型) |
