詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DA-11A

品名 : 3ノッチ セレクタースイッチ

仕様

メーカー IDEC 型番 ASN320N
定格容量 600V/10A 操作部形状 矢形ハンドル
接点構成 2a 接点仕様 銀接点
端子形状 M3.5ねじ端子 保護構造 IP65
ノッチ数 3 ノッチ角 45°
取付穴サイズ φ30mm 鍵抜け仕様 各位置停止
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 05:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1197ページ
バリエーション一覧
EA940DA-11A 3ノッチ セレクタースイッチ
EA940DA-12A 2ノッチ セレクタースイッチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA940DA-12Aです。
  • ※画像はEA940DA-12Aです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top