詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DA-13

品名 : 2ノッチ セレクタースイッチ

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 AH164-P
パネルカットφ16mm用
接点仕様 1a1b
長角ツマミ形(18×24)
サイズ 24(W)×61(D)×18(H)mm 定格 AC/DC 250V 5A
ノッチ数 2 接点構成 1a1b
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1195ページ
バリエーション一覧
EA940DA-13 2ノッチ セレクタースイッチ
EA940DA-14 3ノッチ セレクタースイッチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top