詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DA-136

品名 : 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/赤)

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 LP01-15CCKSS1R
定格容量 3A 125V AC
3A 250V AC
3A 30V DC
極数 単極双投
スイッチ特性 ON-(ON) 動作方式 モメンタリ形
ボタン形状 丸形(φ13.6mm) 端子部形状 はんだ端子、タブ
パネル取付方式 スナップイン パネルカット φ17.3mm
パネル厚 1~3.2mm サイズ φ20×26.8mm
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
・短胴形でロングストローク軽快な操作感
・接点部にマイクロスイッチ機構採用
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

920 円(税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/10/08 05:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1195ページ
バリエーション一覧
EA940DA-134 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/黒)
EA940DA-135 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)
EA940DA-136 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/赤)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top