品番 : EA940DA-138
品名 : 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/緑)
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | LP01-25CCKNS1M |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 3A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC |
極数 | 2極双投 |
| スイッチ特性 | ON-(ON) | 動作方式 | モメンタリ形 |
| ボタン形状 | 丸形(φ13.6mm) | 端子部形状 | はんだ端子、タブ |
| パネル取付方式 | ねじ取り付け | パネルカット | φ16mm |
| パネル厚 | 2~6.5mm | サイズ | φ20×26.8mm |
| スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。 | |||
| ・短胴形でロングストローク軽快な操作感 ・接点部にマイクロスイッチ機構採用 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1195ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DA-137 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/黒) |
| EA940DA-138 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/緑) |
| EA940DA-139 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤) |
