詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DA-19A

品名 : 30mm用 セレクタースイッチ(キー操作型)

仕様

メーカー IDEC 型番 ASN2K11NB-NO24401
定格容量 600V/10A 操作部形状 鍵操作形
接点構成 1a1b 接点仕様 銀接点
端子形状 M3.5ねじ端子 保護構造 IP65
ノッチ数 2 ノッチ角 90°
取付穴サイズ φ30mm 鍵抜け仕様 左のみ
キーは同一キーです。
RoHS適合
追加説明
カタログ価格

3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1197ページ
バリエーション一覧
EA940DA-18A 30mm用 セレクタースイッチ(キー操作型)
EA940DA-19A 30mm用 セレクタースイッチ(キー操作型)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top