品番 : EA940DA-22A
品名 : AC100V 押ボタンスイッチ(LED照光緑)
仕様
メーカー | IDEC | 型番 | ALN21611DNG |
---|---|---|---|
ボタン色 | 緑 | 定格電圧 | AC100/110V |
接点構成 | 1a-1b | 保護構造 | IP65 |
動作方式 | モメンタリ形 | 動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) | 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。 |
パネルカットΦ30㎜用 | |||
LED 6V球付 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 02:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1242ページ |
代替品
![]() |
|