品番 : EA940DB-101
品名 : AC220V LED表示灯(赤)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | DR22D0L |
|---|---|---|---|
| パネルカットφ22、φ25mm兼用 | |||
| φ22mm表示燈 | |||
| LED AC/DC24V球付 | |||
| 材質 | 本体:ポリカーボネイト | 色 | 赤 |
| 定格電圧 | AC220V | ||
| トランス付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/10/24 04:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1243ページ | ||||
