品番 : EA940DB-107
品名 : AC/DC24V LED表示灯(緑)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | DR22E3L |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC24V | 材質 | 本体:ポリカーボネイト |
| 色 | 緑 | ||
| パネルカットφ22、φ25mm兼用 | |||
| φ22mm表示燈 | |||
| LED AC/DC24V球付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/30 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DB-106 AC/DC24V LED表示灯(赤) |
| EA940DB-107 AC/DC24V LED表示灯(緑) |
| EA940DB-108 AC/DC24V LED表示灯(橙) |
| EA940DB-109 AC/DC24V LED表示灯(白) |
