品番 : EA940DB-14A
品名 : AC/DC24V LED表示燈(橙)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | APN122DNA |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC24V | 色 | 橙 |
| レンズ部形状 | 丸型/突型 | 保護構造 | IP65 |
| 端子形状 | M3ねじ端子 | 取付穴サイズ | φ30mm |
| LED照光 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 10:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DB-11B AC/DC24V LED表示燈(乳白色) |
| EA940DB-12A AC/DC24V LED表示燈(緑) |
| EA940DB-13A AC/DC24V LED表示灯(赤) |
| EA940DB-14A AC/DC24V LED表示燈(橙) |
| EA940DB-15A AC/DC24V LED表示燈(黄) |
