詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DB-4YB

品名 : AC/DC 100/120V LED表示灯(黄)

仕様

メーカー IDEC 型番 APN1QH2DNY
照光種別 LED照光 受金 BA9S
定格電圧 AC/DC 100/120V ダイレクト式 照光部形状 丸形
端子形状 M3 ねじ端子 色 黄色
幅 46mm 奥行 36mm
高さ 50mm 重量 46g
取付穴サイズ φ30mm 保護構造 IP65(耐じん形/噴流)
φ30mmパイロットランプ
追加説明
カタログ価格

3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 08:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA940DB-1C AC/DC 100/120V LED表示灯(乳白色)
EA940DB-2B AC/DC 100/120V LED表示灯(緑)
EA940DB-3B AC/DC 100/120V LED表示灯(赤)
EA940DB-4B AC/DC 100/120V 表示灯(橙)
EA940DB-4YB AC/DC 100/120V LED表示灯(黄)
ウェブカタログ画像
※本商品は黄色です。
  • ※本商品は黄色です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top