品番 : EA940DB-6B
品名 : AC/DC 200/220V LED表示灯(緑)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | APN1QMDNG |
|---|---|---|---|
| 照光種別 | LED照光 | 受金 | BA9S |
| 定格電圧 | AC/DC200/220V ダイレクト式 | 照光部形状 | 丸形 |
| 端子形状 | M3 ねじ端子 | 色 | 緑 |
| 幅 | 46mm | 奥行 | 36mm |
| 高さ | 50mm | 重量 | 46g |
| 保護構造 | IP65(耐じん形/噴流) | ||
| φ30mmパイロットランプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DB-5C AC/DC 200/220V LED表示灯(乳白色) |
| EA940DB-6B AC/DC 200/220V LED表示灯(緑) |
| EA940DB-7B AC/DC 200/220V LED表示灯(赤) |
| EA940DB-8YB AC/DC 200/220V LED表示灯(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
※本商品は緑です。
