品番 : EA940DB-79RA
品名 : φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | DB-9-F-CHR |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | 耐電圧 | AC500V (1分間) |
| 本体材質 | 黄銅 | 端子金具 | LEDリード線 (□0.5) |
| パネル取付方式 | ナット締め付け | パネルカット | φ6.1mm |
| 取付板厚 | 1.5mm~1.8mm | ナット締付トルク | 0.6N・m |
| ナット二面幅 | 8mm | レンズ径 | φ3mm砲弾型LEDレンズ |
| 色 | 本体色:クローム レンズ色:赤 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/11/21 23:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DB-79GA φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑) |
| EA940DB-79RA φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大

