詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DB-88GA

品名 : φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 DB-10-F-CHG
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 耐電圧 AC500V (1分間)
本体材質 黄銅 端子金具 LEDリード線 (□0.5)
パネル取付方式 ナット締め付け パネルカット φ6.1mm
取付板厚 1.5mm~1.8mm ナット締付トルク 0.6N・m
ナット二面幅 8.0mm レンズ径 φ3mm砲弾型LEDレンズ
色 本体色:クローム
レンズ色:緑
追加説明
カタログ価格

585 円(税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 216

(2026/10/08 23:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1199ページ
バリエーション一覧
EA940DB-88GA φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)
EA940DB-88RA φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top