品番 : EA940DB-8YA
品名 : AC200V/220V LED表示灯(黄)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | APN126DNY |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC200/220Vトランス式 | 色 | 黄 |
| レンズ部形状 | 丸型/突型 | 保護構造 | IP65 |
| 端子形状 | M3.5ねじ端子 | 取付穴サイズ | φ30mm |
| LED照光 | |||
| RoHS適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/21 04:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1197ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DB-5B AC200/220V LED表示灯(乳白色) |
| EA940DB-6A AC200/220V LED表示灯(緑) |
| EA940DB-7A AC200/220V LED表示灯(赤) |
| EA940DB-8YA AC200V/220V LED表示灯(黄) |

