詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DC-22

品名 : 30mm 銘板(OFF)

仕様

メーカー IDEC 型番 NA-2PN10
サイズ 40×42mm 厚み 1.2mm
表記文字 OFF(白文字) 材質 アルミ
※スイッチは、下記【その他関連】からお選びください。
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/20 05:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1196ページ

代替品

EA940DC-22A
  • 品番

    EA940DC-22A

  • コメント

    同一商品、型番違い。

バリエーション一覧
EA940DC-21 30mm 銘板(ON)
EA940DC-22 30mm 銘板(OFF)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top