品番 : EA940DD-138
品名 : 300V/7A 非常用押ボタン
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | ML1117 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 7A 300V | サイズ | 46×112×36(D)mm |
| 結線方式 | 巻き付、引締め、圧着端子可能 | ||
| 一般住宅用に手軽に使用できます。 | |||
| 特殊工事の必要がなく、通常のスイッチボックスに取り付けられます。 | |||
| 両切、または2回路用に使用できます。 | |||
| 3M端子 | |||
| 消防法に定める非常警報設備には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1155ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940DD-137 : 300V/7A 非常用押ボタン |

