品番 : EA940DD-2
品名 : AC200~220V 電磁ブザー
仕様
メーカー | IDEC | 型番 | AZ12N |
---|---|---|---|
定格電圧 | AC200V~220V (50/60Hz) | 吹鳴時間 | 連続5分間 |
音量 | 90dB | 消費電力 | 8.5VA |
使用温度 | -10~40℃ (但し、氷結しないこと) |
絶縁抵抗 | 100MΩ |
耐電圧 | AC2000V・1分間 充電部と非充電部 |
材質と色彩 | 本体:鉄鋳物製 キャップ:マンセル記号7.5BG6/1.5 |
保護構造 | IP65 | 重量 | 350g |
φ30mm用ブザー | |||
振動板式の電磁式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,870 円(税抜)/ 10,857 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 03:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1245ページ |