品番 : EA940DF-2
品名 : φ30mm/2点用 コントロールボックス
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | KGN211Y |
|---|---|---|---|
| サイズ | 80×96×150(H)mm | 取付穴ピッチ | 100mm |
| 取付穴仕様 | 2点穴 | ボックスの種類 | 壁掛け型 |
| 定格絶縁電圧 | 600V | 絶縁抵抗 | 5MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2500V.1分間 (充電部と非充電部) |
配線引き込み口 | (2重ノックアウト加工) ボックス上面 φ22・φ27 ボックス下面 φ16・φ20 |
| 材質 | 鋼板 | 保護構造 | IP40 |
| 重量 | 0.5Kg | ||
| φ30ユニット取付穴 | |||
| ボックスの上面と底面に2重のノックアウトを設けています。 | |||
| 引込線外傷防止用のゴムブッシング付き | |||
| ※組み合わせて使用できる商品は、下記の【その他関連】を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/20 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DF-1 φ30mm/1点用 コントロールボックス |
| EA940DF-2 φ30mm/2点用 コントロールボックス |
| EA940DF-3 φ30mm/3点用 コントロールボックス |
