詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DE-53A

品名 : AC/DC 6V/E10(21.5mm) LEDランプ(アンバー)

仕様

ベース形状 E10(エジソンベース) カラー アンバー
発光波長 590nm 光度 450mcd
消費電流 24mA 内部回路 2P
動作温度 -20~60℃ 使用電圧 6V AC/DC
入力電圧 6.6VAc(絶対最大定格) 全長 21.5mm
照光押ボタンスイッチ、表示灯用
入力電圧AC/DC併用に対応しています。
高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。
追加説明
カタログ価格

960 (税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/28 17:36現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA940DE-51A AC/DC 6V/E10(21.5mm) LEDランプ(レッド)
EA940DE-52A AC/DC 6V/E10(21.5mm) LEDランプ(オレンジ)
EA940DE-53A AC/DC 6V/E10(21.5mm) LEDランプ(アンバー)
EA940DE-54A AC/DC 6V/E10(21.5mm) LEDランプ(グリーン)
EA940DE-61A AC/DC12V/E10(21.5mm) LEDランプ(レッド)
EA940DE-62A AC/DC12V/E10(21.5mm) LEDランプ(オレンジ)
EA940DE-63A AC/DC12V/E10(21.5mm) LEDランプ(アンバー)
EA940DE-64A AC/DC12V/E10(21.5mm) LEDランプ(グリーン)
EA940DE-71A AC/DC24V/E10(21.5mm) LEDランプ(レッド)
EA940DE-72A AC/DC24V/E10(21.5mm) LEDランプ(オレンジ)
EA940DE-73A AC/DC24V/E10(21.5mm) LEDランプ(アンバー)
EA940DE-74A AC/DC24V/E10(21.5mm) LEDランプ(グリーン)
EA940DE-75A AC/DC24V/E10(21.5mm) LEDランプ(ブルー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top