品番 : EA940DF-21
品名 : 1a-1b/1点 コントロールボックス
仕様
| メーカー | シュナイダーエレクトリック | 型番 | XALD1AA |
|---|---|---|---|
| 接点 | 1a1b | 動作方式 | モメンタリ |
| 定格動作特性:電圧/電流 | AC600V/1.2A DC600V/0.1A |
サイズ | 68×62×68mm |
| スイッチ | φ22mm | 端子 | フォーク端子 |
| ボックス材質 | ポリカーボネイト | 防塵・防水性能 | IP65 |
| 非常停止用押しボタン、操作用押しボタン等を操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に簡単に取付可能 | |||
| a接点とb接点の2つをもつ ・a接点は常に電流遮断(切)、押した時通電(入)します。 ・b接点は常に通電(入)、押した時電流遮断(切)します。 |
|||
| 押している時のみオンになる「モメンタリ形」押しボタンスイッチを採用、手を放すとボタンと接点が自動復帰します。 | |||
| 高い防塵、防水性により、粉塵の多い環境で使用される機械に最適 | |||
| 衝撃に強いポリカーボネイト製ボックス本体 | |||
| ボックス底部の金属プレートにワンタッチで接点ブロックが取付可能 | |||
| ケーブルグランドは上下2ヵ所(φ20mm)、背面1ヵ所(φ14mm)にノックアウトで簡単に取りつけ可能 | |||
| ステンレス製ボックスカバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/08 05:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DF-21 1a-1b/1点 コントロールボックス |
| EA940DF-22 1b /1点 コントロールボックス |
| EA940DF-23 1b /1点 コントロールボックス |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA940DF-25 : 1a-1b コントロールボックス(セレクタースィツチ) |
