詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DF-52

品名 : 30A/3P三相 押ボタン開閉器

仕様

メーカー パトライト(春日電機) 型番 BSE2303
定格通電電流 30A 最大適用電動機容量(三相) 200/220V:3.7kW
400/440V:3.7kW
適用電線 3.5m㎡ 接続端子 M4
締付トルク 1.4~1.8N・m 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧 AC2500V 1分間 使用周囲温度 -15~40℃
サイズ 45(W)×93(H)×43.5(D)mm 重量 110g
ケース材質 ABS樹脂
動力用押ボタン開閉器(電動機直接操作用)
・ON・OFFスイッチ
ONボタンを押すとロック(保持)し、OFFボタンを押すと開放します
露出形
JIS C8201-3適合品
PSE適合品
RoHS10対応品
※異常な振動、衝撃を受けない場所に取り付けてください
追加説明
カタログ価格

3,380 (税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/30 15:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1198ページ
バリエーション一覧
EA940DF-52 30A/3P三相 押ボタン開閉器
EA940DF-56 15A/3P三相 押ボタン開閉器
ウェブカタログ画像
  • 接点構成

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top