品番 : EA940DF-67
品名 : 15A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)
仕様
| メーカー | パトライト(春日電機) | 型番 | BS215B3 |
|---|---|---|---|
| 定格通電電流 | 15A | 最大適用電動機容量(三相) | 200/220V:2.2kW 440/440V:2.2kW |
| 適用電線 | 2m㎡ | 接続端子 | M4 |
| 締付トルク | 1.4~1.8N・m | 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
| 耐電圧 | AC2500V 1分間 | 使用周囲温度 | -15~40℃ |
| サイズ | 52×85×49.5mm | 重量 | 190g |
| ケース材質 | 鋼板 | ||
| 動力用押ボタン開閉器(電動機直接操作用) | |||
| ・ON・OFFスイッチ ONボタンを押すとロック(保持)し、OFFボタンを押すと開放します |
|||
| 露出型 | |||
| JIS C8201-3適合品 PSE適合品 RoHS10対応品 |
|||
| ※異常な振動、衝撃を受けない場所に取り付けてください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DF-62 10A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製) |
| EA940DF-67 15A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製) |
| EA940DF-72 30A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製) |
