品番 : EA940DF-82
品名 : 15A/3P三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)
仕様
| メーカー | パトライト(春日電機) | 型番 | BSW215B3 |
|---|---|---|---|
| 定格通電電流 | 15A | 最大適用電動機容量(三相) | 200/220V:2.2kw 400/440V:2.2kw |
| 適合電線 | 2m㎡ | 接続端子 | M4 |
| 締付トルク | 1.4~1.8N・m | 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
| 耐電圧 | AC2500V 1分間 | 使用周囲温度 | -15~40℃ |
| サイズ | 66×151×66mm | 重量 | 280g |
| 材質 | ケース:ABS樹脂 パッキン:エラストマー |
保護等級 | IP64(防雨型) |
| 動力用押ボタン開閉器(電動機直接操作用) | |||
| ・ON・OFFスイッチ ONボタンを押すとロック(保持)し、OFFボタンを押すと開放します |
|||
| JIS C8201-3適合品 PSE適合品 RoHS10対応品 |
|||
| ※異常な振動、衝撃を受けない場所に取り付けてください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,170 円(税抜)/ 7,887 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DF-82 15A/3P三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) |
| EA940DF-83 30A/3P三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) |
