詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DF-88

品名 : 30A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形)

仕様

メーカー パトライト(春日電機) 型番 BSWT230B3
定格通電電流 30A 最大適用電動機容量(三相) 200/220V:3.7kw
400/440V:3.7kw
適合電線 3.5m㎡ 接続端子 M5
締付トルク 2.5~3.5N・m 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧 AC2500V 1分間 使用周囲温度 -15~40℃
サイズ 83×174×66.6mm 重量 380g
材質 ケース:ABS樹脂
パッキン:エラストマー
保護等級 IP65(防雨形)
動力用押ボタン開閉器(電動機直接操作用)
ボタン部を特殊樹脂で覆い、防水性能をさらに高めた構造です。
・ON-OFFスイッチ
ONボタンを押すとロック(保持)し、OFFボタンを押すと解放します。
JIS C8201-3適合品
PSE適合品
RoHS10対応品
※異常な振動、衝撃を受けない場所に取り付けてください
追加説明
カタログ価格

11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 10:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1198ページ
バリエーション一覧
EA940DF-87 15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形)
EA940DF-88 30A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 接点構成

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top