品番 : EA940DG-160A
品名 : [TH-1タイプ用] DINレールカッター
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D-110 |
|---|---|---|---|
| 切断可能タイプ | TH-1 | サイズ | 500×100×109(H)mm |
| 重量 | 5.0kg | 切断対象材 | オムロン:PFP50N・PFP100N JAPPY(因幡電機):IXDA パトライト:TXDA2・TXDA2AN カメダデンキ:DA-14シリーズ 興和化成:KBR-T1・KBR-K1 |
| アルミDINレール切断用 | |||
| 電源不要の手動式カッター | |||
| レールのカット位置が切断確認窓から見えるので、切りたい箇所を見ながら切断できます。 | |||
| 特殊倍力機構で切断力大幅アップ | |||
| バリ取り不要で打粉や火花も出ません。 | |||
| 持ち運びやすいコンパクトモデル | |||
| 480mmガイドスケール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,700 円(税抜)/ 86,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1186ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA940DG-161B : [EA940DG-120B、160A用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
