品番 : EA940DG-161B
品名 : [EA940DG-120B、160A用] 替刃
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D-110-1 |
|---|---|---|---|
| 切断可能タイプ | TH-1 | ||
| EA940DG-120B、-160A用の替刃セットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,300 円(税抜)/ 50,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1186ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940DG-120B : [TH-1用] DINレールカッター(電動/手動切替式) |
| 本体 | EA940DG-160A : [TH-1タイプ用] DINレールカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
